SIEMENS - SIE3RH29111HA02 BLOCAUS.2R S00 AND S0,VT - 3RH29111HA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829299
Artikelnummer
SIE3RH29111HA02
Herstellernummer
3RH29111HA02
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipologia: 2 NC
- Morsetti: a vite
- Compatibilità: per contattori 3RT2 e 3RH2
- Montaggio: frontale e laterale
- Opzioni di contatto: fino a quattro NO con commutazione istantanea o fino a due NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: guida forzata o speculari
- Assemblaggio semplice e senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva.
- Modularità del sistema SIRIUS che consente un'ampia personalizzazione.
- Affidabilità garantita grazie ai morsetti a vite e a molla.
- Efficienza: progettato per garantire una rapida installazione e manutenzione.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo flessibilità e semplicità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


