Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA01 BLOCAUS.1R S00 AND S0,VT - 3RH29111HA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829275

Artikelnummer

SIE3RH29111HA01

Herstellernummer

3RH29111HA01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, garantendo un'installazione semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NC, .1/.2
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Varianti di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale

    Benefici per il cliente:

    • Installazione senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Versatilità nel montaggio e configurazione dei contatti
    • Semplice ed efficiente nel miglioramento delle funzionalità di controllo
    • Affidabilità e sicurezza grazie agli elementi di contatto a guida forzata
    • Facilità di accesso e manutenzione grazie al design modulare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie