SIEMENS - SIE3RH29111GA40 BLOCAUS.4L X CONT.AUS.S00, - 3RH29111GA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829237
Artikelnummer
SIE3RH29111GA40
Herstellernummer
3RH29111GA40
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 4 NO contatti: 53/54, 63/64, 73/74, 83/84
- Corrente: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
- Morsetti a vite con codifica fisica
- Compatibile solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440 (secondo EN 50011)
- Varianti di montaggio frontale o laterale
- Supporto per contatti a guida forzata in contattori 3RH
- Morsetti a molla disponibili
- Montaggio senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Flessibilità con opzioni di contatto istantaneo e anticipato
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
- Facile integrazione con contattori di potenza 3RT
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, supportando fino a quattro contatti NO e offrendo opzioni di montaggio versatili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


