SIEMENS - SIE3RH29111GA22 BLOCAUS.2L,2R X CONT.AUS.S00, - 3RH29111GA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829244
Artikelnummer
SIE3RH29111GA22
Herstellernummer
3RH29111GA22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Compatibilità: Solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440
- Montaggio: Senza attrezzi, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti: Montaggio frontale o laterale disponibile
- Contatti: Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
- Tipi di morsetti: Morsetti a vite e morsetti a molla
- Facilità di installazione: Montaggio senza attrezzi per una rapida integrazione.
- Versatilità: Configurazioni multiple per adattarsi a diverse applicazioni di comando.
- Affidabilità: Elementi di contatto a guida forzata disponibili per garantire sicurezza.
- Modularità: Parte di un sistema SIRIUS sempre attuale e facilmente espandibile.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori ausiliari specifici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie