Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111GA13 BLOCAUS.1L,3R X CONT.AUS.S00, - 3RH29111GA13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829251

Artikelnummer

SIE3RH29111GA13

Herstellernummer

3RH29111GA13

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente di ampliare i contatti ausiliari nei circuiti di comando con diverse configurazioni di contatti.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione di 1 NO + 3 NC
    • Compatibile con i contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440
    • Montaggio senza attrezzi su contattori 3RT2 e 3RH2
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Contatti a guida forzata o speculari disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità nelle configurazioni per diverse applicazioni
    • Affidabilità nel funzionamento con contatti a guida forzata
    • Efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie