Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111GA04 BLOCAUS.4R X CONT.AUS.S00, - 3RH29111GA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829268

Artikelnummer

SIE3RH29111GA04

Herstellernummer

3RH29111GA04

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, con una facile installazione su contattori specifici.

    Dettagli tecnici:

    • 4 NC contacts: 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
    • Input power supply: 1 NC
    • Screw terminals with physical coding
    • Compatible only with auxiliary contactors 3RH2140 and 3RH2440 (according to EN 50011)
    • Can be mounted without tools, independent of design size
    • Available for front or side mounting
    • Up to four NO contacts with instantaneous switching or two NO and NC contacts
    • Forced guided contact elementsin auxiliary contactors 3RH or mirror contacts in power contactors 3RT
    • Always available with screw and spring terminals

    Vantaggi per i clienti:

    • Simple and efficient installation enhances ease ofuse in various applications.
    • Modular system allows for flexibility and updates as needed.
    • Wide compatibility with existing contactor models increases utility.
    • Robust design ensures reliable performance under demanding conditions.
    • Variety of contact configurations supports diverse operational needs.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie