SIEMENS - SIE3RH29111FC22 BLOCAUS.22U,2L,2R 1R,1R,S00-S0, - 3RH29111FC22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829411
Artikelnummer
SIE3RH29111FC22
Herstellernummer
3RH29111FC22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione: 22 U
- Tipologia di morsetti: a vite
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Contatti disponibili: fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
- Compatibilità: contattori 3RT2 e 3RH2
- Tipi di contatto: elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
- Installazione semplice senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva.
- Alta efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale.
- Flessibilità nelle configurazioni di contatto per diverse applicazioni.
- Affidabilità garantita con morsetti a vite e a molla.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie