Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111FB22 BLOCAUS.11U,2L,2R 1R,1L,S00-S0, - 3RH29111FB22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829435

Artikelnummer

SIE3RH29111FB22

Herstellernummer

3RH29111FB22

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Compatibilità: per contattori 3RT2 e 3RH2
    • Opzioni di contatto: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Montaggio: frontale o laterale, senza attrezzi
    • Elementi di contatto: disponibili con guida forzata o come contatti speculari
    • Tipo di morsetti: a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione: montaggio senza attrezzi e compatibilità con diverse grandezze costruttive.
    • Flessibilità: varianti di montaggio e configurazioni di contatto per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Efficienza: sistema modulare SIRIUS sempre attuale per migliorare le prestazioni del circuito di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie