SIEMENS - SIE3RH29111FB11 BLOCAUS.11U,1L,1R S00 AND S0,VT - 3RH29111FB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829428
Artikelnummer
SIE3RH29111FB11
Herstellernummer
3RH29111FB11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari
Contattori ausiliari SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 1 NO + 1 NC
- 11 U
- .7/.8
- .5/.6
- 1 NO (anticipato)
- 1 NC (ritardato)
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montaggio senza attrezzi
- Varianti per il montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT
Vantaggi per il cliente:
- Semplice e efficiente
- Sempre attuale
- Sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


