SIEMENS - SIE3RH29111FA40 BLOCAUS.4L 1L,1L S00-S0, - 3RH29111FA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829398
Artikelnummer
SIE3RH29111FA40
Herstellernummer
3RH29111FA40
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 4 NO, 1 NO per la via di corrente
- Montaggio: senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Compatibilità: contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti: montaggio frontale o laterale con fino a quattro contatti NO
- Opzioni di contatto: fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata o speculari
- Collegamenti: sempre con morsetti a vite e morsetti a molla
- Semplicità nel montaggio grazie all'assenza di attrezzi necessari
- Flessibilità nella configurazione e installazione
- Efficienza operativa garantita da un sistema modulare avanzato
- Soluzioni progettate per adattarsi a diverse necessità di automazione
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nei circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


