Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111FA22 BLOC AUS 2L , 2R S00-S0 - 3RH29111FA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209878174

Artikelnummer

SIE3RH29111FA22

Herstellernummer

3RH29111FA22

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Dimensioni dei morsetti: morsetti a vite
    • Compatibilità: Contattori 3RT2 e 3RH2
    • Variante di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Possibilità di elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce installazione senza attrezzi
    • Flessibilità di montaggio a seconda delle esigenze
    • Massima efficienza e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Affidabilità garantita con morsetti a vite e morsetti a molla

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie