SIEMENS - SIE3RH29111FA04 BLOCAUS.4R 1R,1R S00-S0, - 3RH29111FA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829404
Artikelnummer
SIE3RH29111FA04
Herstellernummer
3RH29111FA04
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 4 NC contacts on the front side
- Power supply: 1 NC each
- Terminal type: screw terminals
- Compatible with 3RT2 contactors and 3RH2 auxiliary contactors
- Varianti disponibili per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con elementi di contatto a guida forzata
- Montaggio semplice senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Modularità che consente flessibilità e aggiornamenti efficienti
- Soluzione affidabile e sempre attuale per il circuito di comando
- Compatibilità con diversi modelli di contattori aumenta le opzioni di utilizzo
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


