SIEMENS - SIE3RH29111BA10 BLOCAUS.1L COLL.BASSO S00-S0, - 3RH29111BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209830042
Artikelnummer
SIE3RH29111BA10
Herstellernummer
3RH29111BA10
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 1 NO, 73/74, via di corrente: 1 NO
- Ingresso cavi dal basso
- Morsetti a vite
- Montaggio senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Contatti a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili
- Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Facilità di montaggio senza attrezzi
- Versatilità di uso con diverse configurazioni di contatto
- Adattabilità a vari tipi di contattori
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


