Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111BA01 BLOCAUS.1R COLL.BASSO S00-S0, - 3RH29111BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209830059

Artikelnummer

SIE3RH29111BA01

Herstellernummer

3RH29111BA01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NC sul lato frontale
    • Ingresso cavi dal basso
    • Morsetti a vite
    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Montabile senza attrezzi
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elements di contatto a guida forzata o contatti speculari

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice installazione e montaggio
    • Efficiente ampliamento dei contatti nel circuito di comando
    • Adattabile a diverse configurazioni grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Affidabilità con morsetti sempre fornibili a vite e a molla

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie