Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111AA10 BLOCAUS.1L COLL.ALTO S00-S0, - 3RH29111AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209830028

Artikelnummer

SIE3RH29111AA10

Herstellernummer

3RH29111AA10

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando con facilità di montaggio sui contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NO, 73/74 via di corrente: 1 NO
    • Ingresso cavi dall'alto
    • Morsetti a vite
    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Montaggio senza attrezzi
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Contatti a guida forzata e contatti speculari disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e utilizzo
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale ed efficiente
    • Possibilità di espansione personalizzata dei contatti ausiliari
    • Affidabilità dei morsetti a vite e morsetti a molla

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie