SIEMENS - SIE3RH29111AA01 BLOCAUS.1R COLL.ALTO S00-S0, - 3RH29111AA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209830035
Artikelnummer
SIE3RH29111AA01
Herstellernummer
3RH29111AA01
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 1 NC
- Ingresso cavi dall'alto
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Montaggio semplice e senza attrezzi su contattori di diverse grandezze costruttive
- Flessibilità nella configurazione dei contatti ausiliari
- Elementi di contatto a guida forzata per maggiore sicurezza
- Design modulare che garantisce efficienza e attualità
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori SIRIUS 3RH29.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie