SIEMENS - SIE3RH19811JA11 SECONDO CONT.AUX.LAT. 1NO+1NC X 3RT148 - 3RH19811JA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621059518
Artikelnummer
SIE3RH19811JA11
Herstellernummer
3RH19811JA11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Contatti: 1 NO e 1 NC
- Morsetti: a vite
- Compatibile con contattori: 3RT148
- Montaggio: senza attrezzi
- Varianti disponibili: montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Contatti a guida forzata e contatti speculari disponibili
- Facile installazione senza attrezzi, risparmiando tempo
- Flessibilità nelle configurazioni di contatti per diverse applicazioni
- Affidabilità grazie agli elementi di contatto di alta qualità
- Sistema modulare SIRIUS garantisce che il prodotto sia sempre aggiornato
- Opzioni di morsetti a vite e morsetti a molla per esigenze diverse
2° blocchetto di contatti ausiliari laterale 1 NO 1 NC
Questo blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH19 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


