SIEMENS - SIE3RH19511TA11 HILFSSCH. FUER 3RT135, 3RT136, 3RT137 - 3RH19511TA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621048956
Artikelnummer
SIE3RH19511TA11
Herstellernummer
3RH19511TA11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Compatibile con contattori 3RT135, 3RT136, 3RT137
- 1NC e 1NO disponibile
- Montaggio laterale senza attrezzi
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Possibilità di utilizzo con contatti a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili
- Semplice e veloce da installaregrazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità per diverse configurazioni di contatti
- Efficienza e attualità grazie al sistema modulare SIRIUS
- Affidabilità nei circuiti di comando e nelle applicazioni di potenza
Blocchetto di contatti ausiliari 3RH19
Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT135, 3RT136 e 3RT137.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


