Startseite

SIEMENS - SIE3RH19511SA11 2. HILFSSCH. FUER 3RT135, 3RT136, 3RT137 - 3RH19511SA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621048949

Artikelnummer

SIE3RH19511SA11

Herstellernummer

3RH19511SA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT13.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile concontattori 3RT135, 3RT136, 3RT137
    • Configurazione 1NC 1NO
    • Montabile lateralmente senza attrezzi
    • Morsetto a vite per contatti ausiliari
    • Varianti per montaggio frontale o laterale disponibili
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla fornibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione senza necessità di attrezzi
    • Espansione versatile dei contatti nel circuito di comando
    • Adattabilità a diverse configurazioni di installazione
    • Utilizzo in contattori ausiliari 3RH e contattori di potenza 3RT
    • Sistema modulare SIRIUS che offre soluzioni sempre attuali ed efficienti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie