SIEMENS - SIE3RH19212EE02 BLOCELETTR.LAT.S0-S3 2R CAGE CLAMP - 3RH19212EE02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209517929
Artikelnummer
SIE3RH19212EE02
Herstellernummer
3RH19212EE02
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo: Blocco di contatti ausiliari 3RH19
- Contatti: 2 NC
- Incastonatura: Incapsulato, adatto per l'elettronica
- Montaggio: Senza attrezzi sui contattori 3RT1 (S0-S12)
- Varianti di montaggio: Frontale olaterale
- Tipi di contatto: Fino a 4 contatti NO o fino a 2 contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: Guida forzata o speculare in contattori di potenza 3RT
- Morsetti: Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Installazione semplice e rapida senza attrezzi.
- Flessibilità grazie a varianti di montaggio e configurazione dei contatti.
- Efficiente nell'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
- Sistemi modulari sempre aggiornati e in linea con le esigenze attuali.
Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NC
Questo blocchetto di contatti ausiliari è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


