Startseite

SIEMENS - SIE3RH19212EA20 BLLAT.S0-S3 2L DIN 50005 C.CLAMP - 3RH19212EA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209407114

Artikelnummer

SIE3RH19212EA20

Herstellernummer

3RH19212EA20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NO

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggiosenza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
    • Varianti disponibili per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Possibilità di esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce da installare grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nel montaggio per adattarsi a diverse applicazioni
    • Il sistema modulare SIRIUS è sempre attuale e efficiente
    • Opzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze del cliente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie