SIEMENS - SIE3RH19212EA02 BLLAT.S0-S3 2R DIN 50005 C.CLAMP - 3RH19212EA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209407121
Artikelnummer
SIE3RH19212EA02
Herstellernummer
3RH19212EA02
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo: contattori ausiliari 3RH19
- Configurazione: laterale, 2 contatti NC
- Montaggio: senza attrezzi sui contattori 3RT1 (grandezze S0-S12)
- Varianti: montaggio frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite e morsetti a molla
- Elementi di contatto: guida forzata o contatti speculari
- Compatibilità: con contattori ausiliari 3RH e contattori di potenza 3RT
- Installazione semplice e rapida grazie al sistema di montaggio senza attrezzi.
- Flessibilità nella configurazione per soddisfare diverse esigenze di circuito.
- Design modulare che consente un facile aggiornamento e ampliamento.
- Affidabilità e sicurezza con elementi di contatto a guida forzata.
- Adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.
Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NC
Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


