Startseite

SIEMENS - SIE3RH19212CA01 BLOCAUX.1R X S0-S3 CAGE CLAMP - 3RH19212CA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209281363

Artikelnummer

SIE3RH19212CA01

Herstellernummer

3RH19212CA01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contattori ausiliari SIRIUS 3RH19

Blocchetto di contatti ausiliari progettato per ampliare i contatti nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

Dettagli tecnici:

  • 1 NC
  • Morsetti a molla
  • Compatibile con contattori 3RT1
  • Montaggio senza attrezzi
  • Grandezze costruttive da S0 a S12
  • Varianti per montaggio frontale o laterale
  • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
  • Fino a due contatti NO e NC anticipati
  • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
  • Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
  • Morsetti a vite e morsetti a molla sempre fornibili

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice e efficiente
  • Sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie