SIEMENS - SIE3RH19211XA220MA0 BLOCAUS.2L,2R X S0-S12 ID.5..8 - 3RH19211XA220MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209548046
Artikelnummer
SIE3RH19211XA220MA0
Herstellernummer
3RH19211XA220MA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipologia: 2NO 2 NC
- Morsetti: a vite
- Compatibilità: per contattore 3RT1, grandezze costruttive da S0 a S12
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Opzioni: esecuzione con elementi di contatto a guida forzata o come contatti speculari
- Montaggio senza attrezzi, che permette un'installazione rapida e semplice.
- Facilitazione dell'ampliamento dei contatti ausiliari per una maggiore flessibilità del circuito.
- Contatti di alta qualità per garantire un funzionamento affidabile e duraturo.
- Design modulare SIRIUS che consente un’integrazione facile nei sistemi esistenti.
Blocchetto di contatti ausiliari 3RH19
Questo blocchetto di contatti ausiliari è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


