SIEMENS - SIE3RH19211KA20 BLOCAUX.SEC.LAT.2L X S3-S12 - 3RH19211KA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209293564
Artikelnummer
SIE3RH19211KA20
Herstellernummer
3RH19211KA20
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Secondo blocchetto di contatti ausiliari laterale
Blocchetto di contatti ausiliari per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 2 NO
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT1
- Contatto ausiliario SIRIUS 3RH19
- Montabile senza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Semplice
- Efficiente
- Sempre attuale
- Sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


