Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211KA11 BLOCAUS.SEC.LAT.1L,1R X S3-S12 - 3RH19211KA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209293557

Artikelnummer

SIE3RH19211KA11

Herstellernummer

3RH19211KA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Secondo blocchetto di contatti ausiliari laterale, 1 NO 1 NC

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NO 1 NC
    • Morsetti a vite
    • Compatibile con contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
    • Montaggio senza attrezzi
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio senza la necessità di attrezzi
    • Flessibilità di configurazione grazie alle varianti di montaggio
    • Espansione rapida dei contatti ausiliari nel circuito di comando
    • Massima efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Affidabilità garantita con elementi di contatto a guida forzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie