Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211KA02 BLOCAUX.SEC.LAT.2R X S3-S12 - 3RH19211KA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209293571

Artikelnummer

SIE3RH19211KA02

Herstellernummer

3RH19211KA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Secondo blocchetto di contatti EN 50005 laterale

    Questo blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH19 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Blocco di contatti EN 50005 laterale
    • Larghezza: 10mm
    • Numero di contatti: 2 NC
    • Morsetti: A vite
    • Compatibilità: Contattori 3RT1, grandezze costruttive S0-S12
    • Varianti di montaggio: Frontale o laterale
    • Contatti NO: Fino a quattro con commutazione istantanea
    • Contatti NC: Fino a due anticipati
    • Elementi di contatto: A guida forzata in contattori ausiliari 3RH o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
    • Tipo di morsetti: A vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio senza attrezzi per una maggiore praticità.
    • Modularità del sistema SIRIUS per una facile integrazione.
    • Design efficiente e sempre attuale per ottimizzare le prestazioni.
    • Adatto a diverse applicazioni grazie alle varianti di montaggio e configurazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie