Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211EA20 BLOCAUX.LAT.2L X S0-S12 - 3RH19211EA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209293618

Artikelnummer

SIE3RH19211EA20

Herstellernummer

3RH19211EA20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocchetto di contatti ausiliari 3RH19

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO
  • morsetti a vite
  • per contattori 3RT1
  • montaggio senza attrezzi
  • varianti per montaggio frontale o laterale
  • fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
  • fino a due contatti NO e NC anticipati
  • esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
  • sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • semplice
  • efficiente
  • sempre attuale
  • sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie