SIEMENS - SIE3RH19211EA11 BLOCAUS.LAT.1L,1R X S0-S12 - 3RH19211EA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209293526
Artikelnummer
SIE3RH19211EA11
Herstellernummer
3RH19211EA11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Montaggio senza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NCanticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili
- Semplicità di utilizzo grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità con varianti di montaggio frontale e laterale
- Aumento della capacità di commutazione nei circuiti di comando
- Affidabilità garantita con contatti a guida forzata
- Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS per un'applicazione efficiente
Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 1 NO 1 NC
Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


