SIEMENS - SIE3RH19211EA02 BLOCAUX.LAT.2R X S0-S12 - 3RH19211EA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209293540
Artikelnummer
SIE3RH19211EA02
Herstellernummer
3RH19211EA02
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo: Blocco di contatti ausiliari 3RH19
- Compatibile con: Contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
- Montaggio: Senza attrezzi, varianti frontale o laterale
- Contatti: Fino a quattro NO con commutazioneistantanea o fino a due NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: Possibilità di guida forzata o contatti speculari
- Connessioni: Morsetti a vite e morsetti a molla sempre fornibili
- Facilità di montaggio: Consente un’installazione rapida senza attrezzi.
- Modularità: Parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale.
- Versatilità: Opzioni di montaggio e configurazione flessibili per diverse esigenze.
- Affidabilità: Utilizzo di componenti di alta qualità per garantire prestazioni durature.
Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NC
Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


