Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211DA11 BLOCAUS.LAT.1L,1R DIN EN 50012 - 3RH19211DA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209379862

Artikelnummer

SIE3RH19211DA11

Herstellernummer

3RH19211DA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 1 NO 1 NC

    Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggio senza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NCanticipati
    • Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
    • Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
    • Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili

    Benefici per i clienti:

    • Semplicità di utilizzo grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità con varianti di montaggio frontale e laterale
    • Aumento della capacità di commutazione nei circuiti di comando
    • Affidabilità garantita con contatti a guida forzata
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS per un'applicazione efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie