SIEMENS - SIE3RH19211CD10 BLOCCONT.AUS. 1R (1L) X S0-S12 - 3RH19211CD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209367982
Artikelnummer
SIE3RH19211CD10
Herstellernummer
3RH19211CD10
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 1 NO anticipato
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT1 e contattori ausiliari 3RH1 di grandezze da S0 a S12
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata disponibili
- Contatti speculari per contattori di potenza 3RT
- Montaggio senza attrezzi per facilità d'uso
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce efficienza e sempre attualità
- Flessibilità nelle configurazioni dei contatti per soddisfare varie esigenze
- Affidabilità grazie all'uso dimorsetti a vite e morsetti a molla
Blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH19
Questo blocchetto di contatti ausiliari consente un'ampliamento semplice ed efficiente dei contatti ausiliari nei circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


