Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211CD01 BLOCCONT.AUS. (1R) X S0-S12 - 3RH19211CD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209367999

Artikelnummer

SIE3RH19211CD01

Herstellernummer

3RH19211CD01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocco di contatti ausiliari 3RH19

    Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando di contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 1 NC, ritardato
    • Tipologia di morsetti: a vite
    • Compatibilità: contattori 3RT1 e ausiliari 3RH1 da S0 a S12
    • Varianti di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto: guida forzata disponibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio senza attrezzi per una rapida installazione
    • Sistema modulare SIRIUS per soluzioni sempre attuali e efficienti
    • Flessibilità di utilizzo grazie alla varietà di configurazioni disponibili
    • Affidabilità garantita grazie a morsetti a vite e morsetti a molla

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie