SIEMENS - SIE3RH19211CA10 BLOCAUX.1L X S0-S12 - 3RH19211CA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209281332
Artikelnummer
SIE3RH19211CA10
Herstellernummer
3RH19211CA10
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Controllo ausiliario SIRIUS 3RH19
Blocchetto di contatti ausiliari con 1 NO, per ampliare i contatti nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale
- Contatti: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Compatibilità: per contattori 3RT1 e contattori ausiliari 3RH1 delle grandezze costruttive da S0 a S12
- Varianti: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Fornitura: sempre con morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice, senza attrezzi
- Efficienza e aggiornamento costante del sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


