Startseite

SIEMENS - SIE3RH19211CA01 BLOCAUX.1R X S0-S12 - 3RH19211CA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209281639

Artikelnummer

SIE3RH19211CA01

Herstellernummer

3RH19211CA01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH19

    Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NC, morsetti a vite
    • Montaggio senza attrezzi su contattori 3RT1 e 3RH1
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione senza attrezzi
    • Flessibilità nel montaggio grazie alle varianti disponibili
    • Affidabilità con elementi di contatto a guida forzata
    • Efficienza garantita con il sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie