SIEMENS - SIE3RF29200KA13 REGOLCONTR.POTENZA 20A 110-230V - 3RF29200KA13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209674233
Artikelnummer
SIE3RF29200KA13
Herstellernummer
3RF29200KA13
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
- Campo di corrente: 20 A
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensione di alimentazione: 110 ... 230 V / AC/DC 24 V
- Con sorveglianza del carico parziale
- Tipo di dispositivo: relè statico / contattore
- Semplice da installare e gestire
- Efficiente nel consumo energetico
- Design modulare per facilitare l’aggiornamento e la manutenzione
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali
Variatore Di Potenza
Il variatore di potenza è un dispositivo progettato per il controllo della corrente fino a 20 A, offrendo versatilità e efficienza per applicazioni in AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


