Startseite

SIEMENS - SIE3RF29160JA13 MODCONTR.RISC. FINO 16A 24VAC-DC - 3RF29160JA13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209637511

Artikelnummer

SIE3RF29160JA13

Herstellernummer

3RF29160JA13

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

    Modulo controllo riscaldamento campo di corrente 16 A / 40 °C 110 ... 230 V / AC/DC 24 V

    Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente per il controllo del riscaldamento.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 16 A
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Tensione di alimentazione: 110 ... 230 V / AC/DC
    • Tensione di comando: 24 V
    • Remote teach: Sì
    • Connettore di comando: Senza connettore per relè statico / contattore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione grazie al design modulare.
    • Elevata efficienza nel controllo del riscaldamento.
    • Soluzione sempre attuale, con possibilità di aggiornamenti futuri.
    • Versatilità nell'uso, adattandosi a diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie