SIEMENS - SIE3RF29060FA08 MODCONTR.BASE FINO 6A 24VDC - 3RF29060FA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209689909
Artikelnummer
SIE3RF29060FA08
Herstellernummer
3RF29060FA08
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
- Campo di corrente: 6 A
- Temperatura: 40 °C
- Tensione di comando: DC 24 V
- Compatibile con relè statico e contattore
- Semplice integrazione nel sistema modulare SIRIUS
- Efficienza operativa e monitoraggio continuo dei carichi
- Affidabilità nelle applicazioni industriali
Sorveglianza di carico Basic
Il sistema modulare SIRIUS offre un monitoraggio semplice ed efficiente per carichi elettrici fino a 6 A a 40 °C, utilizzando una tensione di comando DC 24 V per relè statico o contattore.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


