SIEMENS - SIE3RF21501AA441KK0 RELE STAT50A 48-460V -4-30VDC - 3RF21501AA441KK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209632875
Artikelnummer
SIE3RF21501AA441KK0
Herstellernummer
3RF21501AA441KK0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


