SIEMENS - SIE3RC71414EE01 ILM ST REVERSING STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RC71414EE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3.5...32 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Auslöseklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047621103396
Artikelnummer
SIE3RC71414EE01
Herstellernummer
3RC71414EE01
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3.5...32 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
480...480 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Breite:
45 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
148 mm
- Corrente nominale: 3,5 ... 32 A
- Tensione nominale: fino a AC 690 V
- Grandezza costruttiva: S0
- Compatibilità: per 3RV2.2 e 3RT2.2
- Sistema: ET 200SP
- Tipo di modulo: SIRIUS 3RC7
- Facilita il controllo efficiente dei motori con una protezione e un'integrazione ottimali.
- Consente un'installazione facile e veloce nel sistema ET 200SP.
- Aumenta l'affidabilità operativa grazie alla progettazione robusta e alla conformità con le specifiche di tensione elevate.
- Supporta la versatilità nel dimensionamento grazie alla gamma di correnti nominali disponibili.
Modulo link intelligente avviatore invertitore standard 3,5 ... 32 A fino a AC 690 V grandezza costruttiva S0 per 3RV2.2 e 3RT2.2 per sistema ET 200SP Modulo link intelligente SIRIUS 3RC7
Il prodotto è un modulo link intelligente progettato per il controllo di avviatori invertitori standard, offrendo un'operatività affidabile fino a 32 A e 690 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


