Startseite

SIEMENS - SIE3RC71404EE01 ILM ST DIRECT STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RC71404EE01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5...32 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Auslöseklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621103372

Artikelnummer

SIE3RC71404EE01

Herstellernummer

3RC71404EE01

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3.5...32 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

480...480 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite:

45 mm

Höhe:

136 mm

Tiefe:

148 mm

    Modulo link intelligente avviatore diretto standard 3,5 ... 32 A fino a AC 690 V grandezza costruttiva S0 per 3RV2.2 e 3RT2.2 per sistema ET 200SP Modulo link intelligente SIRIUS 3RC7

    Questo prodotto è progettato per fornire un'avviamento diretto efficace e sicuro di motori elettrici fino a 32 A.

    Dettagli tecnici:

    • Portata: 3,5 ... 32 A
    • Tensione nominale: fino a AC 690 V
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Compatibile con 3RV2.2 e 3RT2.2
    • Progettato per il sistema ET 200SP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione e il collegamento dei controlli motore.
    • Aumenta l'affidabilità e la durata del sistema elettrico.
    • Consente un'ottimizzazione della gestione energetica.
    • Supporta un'operazione sicura e conforme alle normative industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie