Startseite

SIEMENS - SIE3RC71401KE10 ILM HF DIRECT STARTER 1.2-12 A (S00) - 3RC71401KE10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.2...12 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Auslöseklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621103341

Artikelnummer

SIE3RC71401KE10

Herstellernummer

3RC71401KE10

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1.2...12 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

600...600 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

12 A

Breite:

45 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

130 mm

    Modulo Link Intelligente Avviatore Diretto High Feature 1,2 ... 12 A Fino a AC 690 V Grandezza Costruttiva S00 Per 3RV2.1 E 3RT2.1 Per Sistema ET 200SP Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7

    Il Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7 è progettato per gestire avviamenti diretti con una capacità fino a 12 A e fino a 690 V AC, offrendo una soluzione efficiente per il sistema ET 200SP.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: fino a 12 A
    • Tensione operativa: fino a AC 690 V
    • Dimensione costruttiva: S00
    • Compatibile con 3RV2.1 e 3RT2.1
    • Integrato nel sistema ET 200SP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'avviamento diretto di motori elettrici, migliorando l'efficienza operativa.
    • Integrazione semplice con sistemi esistenti grazie alla compatibilità con altri moduli.
    • Affidabilità e durata elevate, aumentano la vita utile del sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie