Startseite

SIEMENS - SIE3RC71401EE10 ILM HF DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RC71401EE10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.4...4 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Auslöseklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621103303

Artikelnummer

SIE3RC71401EE10

Herstellernummer

3RC71401EE10

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.4...4 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

600...600 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

45 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

130 mm

    Modulo Link Intelligente Avviatore Diretto High Feature 0,4 ... 4 A Fino a AC 690 V Grandezza Costruttiva S00 per 3RV2.1 e 3RT2.1 per Sistema ET 200SP Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7

    Il prodotto è progettato per l'avviamento direttodi motori, fornendo un controllo avanzato e una protezione efficace in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,4 ... 4 A
    • Tensione nominale: Fino a 690 V AC
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibile con 3RV2.1 e 3RT2.1
    • Utilizzabile nel sistema ET 200SP
    • Modulo link intelligente SIRIUS 3RC7

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione in sistemi di automazione moderni.
    • Migliora l'affidabilità e la sicurezza nella gestione dei motori.
    • Riduce i tempi di installazione e configurazione.
    • Consente un monitoraggio e controllo più efficaci delle operazioni motorie.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie