Startseite

SIEMENS - SIE3RC71401EE00 ILM ST DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RC71401EE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.4...4 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Auslöseklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621103297

Artikelnummer

SIE3RC71401EE00

Herstellernummer

3RC71401EE00

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.4...4 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

600...600 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

45 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

130 mm

    Modulo Link Intelligente Avviatore Diretto Standard 0,4 ... 4 A fino a AC 690 V Grandezza Costruttiva S00 per 3RV2.1 e 3RT2.1 per Sistema ET 200SP Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7

    Il Modulo Link Intelligente avviatore diretto standard è progettato per gestire applicazioni elettriche fino a 4 A e 690 V, fornendo un controllo efficiente e sicuro nei sistemi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,4 ... 4 A
    • Tensione nominale: fino a AC 690 V
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibile con: 3RV2.1 e 3RT2.1
    • Sistema: ET 200SP
    • Serie: SIRIUS 3RC7

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione nei sistemi esistenti grazie alla compatibilità con una vasta gamma di moduli.
    • Aumento dell'affidabilità operativa con una protezione ottimale per motori e dispositivi elettrici.
    • Efficienza energetica migliorata che contribuisce a ridurre i costi operativi complessivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie