Startseite

SIEMENS - SIE3RB31434XW1 RELE ELETS3 32-115A CL30 VT MONT.SEP. - 3RB31434XW1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 32...115 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621012056

Artikelnummer

SIE3RB31434XW1

Herstellernummer

3RB31434XW1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

32...115 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

124 mm

    Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi, asimmetrie delle fasi o mancanze di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Range di corrente: 32...115 A
    • Costruttiva: S3, CLASS 5E...30E
    • Montaggio: separato
    • Trasformatore: a foro passante
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Funzionalità: reset remoto elettrico, riconoscimento di guasto verso terra (modello 3RB31)
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità: accessori omogeneamente adattabili per tutte le grandezze da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Ampia gamma di regolazione della corrente
    • Soddisfa le esigenze di intere serie costruttive di motori con pochi tipi di apparecchi
    • Installazione rapida, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Design modulare semplice e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie