SIEMENS - SIE3RB31434XB0 RELE ELETS3 32-115A CL30 VT - 3RB31434XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 32...115 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4047621012032
Artikelnummer
SIE3RB31434XB0
Herstellernummer
3RB31434XB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
32...115 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Protezione motore grandezza costruttiva S3, CLASS 5E...30E
- Montaggio su contattore: circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
- Reset manuale-automatico
- Ampli campidi regolazione della corrente
- Basse perdite dissipative per alta efficienza energetica
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate nella versione 3RB31 come reset remoto elettrico integrato e riconoscimento di guasto verso terra
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Compatibili con accessori per tutte le grandezze costruttiveda S00 a S3
- Protezione completa da surriscaldamenti e sovraccarichi
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Facile installazione con collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
- Flessibilità per soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
- Sistema modulare semplice e sempre aggiornato
Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


