SIEMENS - SIE3RB31434UX1 RELE ELETS3 12.5-50A CL30 ML MONT.SEP. - 3RB31434UX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4047621011943
Artikelnummer
SIE3RB31434UX1
Herstellernummer
3RB31434UX1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Grandezza costruttiva S3
- Class 5E...30E
- Montaggio separato
- Reset manuale-automatico
- Ampia gamma di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Bassa potenza dissipata per alta efficienza energetica
- Omologazioni internazionali disponibili (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate (reset remoto elettrico integrato, riconoscimento di guasto verso terra)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Protegge contro il sovraccarico, asimmetria delle fasi e mancanza di fase
- Alta efficienza energetica e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Supporta esigenze di intere serie costruttive di motori con pochi modelli
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Questo relè di sovraccarico elettronico è progettato per la protezione dei motori, garantendo una protezione affidabile contro il surriscaldamento eccessivo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


