SIEMENS - SIE3RB31434UW1 RELE ELETS3 12.5-50A CL30 VT MONT.SEP. - 3RB31434UW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4047621011936
Artikelnummer
SIE3RB31434UW1
Herstellernummer
3RB31434UW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Grandezze costruttive: S3
- Range di corrente: 12,5...50 A
- Classi: 5E...30E
- Montaggio: separato
- Tipo di circuito: trasformatore a foro passante per circuito principale, a vite per circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Applicazioni: esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate: reset remoto elettrico integrato, riconoscimento di guasto verso terra
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nelquadro elettrico
- Adatto per varie serie costruttive di motori con ampi campi di regolazione
- Installazione rapida e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Protezione per motore progettata per prevenire surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


