SIEMENS - SIE3RB31434UB0 RELE ELETS3 12.5-50A CL30 VT - 3RB31434UB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 12.5...50 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4047621011912
Artikelnummer
SIE3RB31434UB0
Herstellernummer
3RB31434UB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
12.5...50 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
- Gamma di corrente: 12,5...50 A
- Costruzione: Grandezza S3, CLASS 5E...30E
- Montaggio: Su contattore circuito principale e ausiliario a vite
- Funzionalità di reset: Manuale-automatico
- Caratteristiche di protezione: Contro sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, disponibile per applicazioni ATEX
- Accessori: Adatti per tutte le grandezze da S00 a S3
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Possibilità di riconoscimento di guasto verso terra con esecuzione 3RB31.
- Collegamento rapido grazie a morsetti a vite o a molla, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre aggiornato.
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
La protezione motore SIRIUS 3RB3 offre un'ottima soluzione contro il surriscaldamento eccessivo, garantendo affidabilità in applicazioni con avviamento normale e pesante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


