SIEMENS - SIE3RB31334WW1 RELE EL20-80A S2,CL.30 VT M. S. - 3RB31334WW1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...80 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209936591
Artikelnummer
SIE3RB31334WW1
Herstellernummer
3RB31334WW1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...80 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico
Protegge i motori dalle condizioni di sovraccarico e surriscaldamento.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: S2
- CLASS: 5E...30E
- Montaggio:separato
- Circuito principale: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra: interno
- Modulo: SIRIUS 3RB3
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
- Esecuzione 3RB31: reset remoto elettrico integrato, riconoscimento di guasto verso terra
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
Vantaggi per il cliente:
- Alti campi di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio.
- Ridotta potenza dissipata per alta efficienza energetica.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie